DNライティング
建築化照明
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
質量(kg)
0.97
0.97
1.11
1.36
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27967400
品番
TIE853NL28-F1-APT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光調色型(5000K~2800K)
1600lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
長さ(mm)
853
質量(kg)
0.97
電源
内蔵
品種
建築化照明
使用場所
屋内
調光方式
PWM
送り方式
【電源】10灯まで
入力電圧
AC100V