FRT950EL28・S 軒下用シームレスラインランプ DNライティング 27967890

軒下用シームレスラインランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)950注文コード27967890品番FRT950EL28・S
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シームレスラインランプ
イーブズ専用
サイズ4種類
太さ20mm
軒下専用
定格寿命12000時間

長さ(mm)950質量(kg)0.208品種イーブズ専用ランプ色温度2800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする