DNライティング
直流電源装置
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27968486
品番
ELD24100FD
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します
FXU-LED用
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
低背タイプ
質量(kg)
0.9
品種
直流電源装置
使用場所
屋内・軒下
調光率(%)
PWM制御3%~100%
入力電圧
AC100V/AC200V/AC242V