SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
28000655
品番
SYJ512-1DZE-M5
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ブラケット
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
ポート数
3
ねじの種類
M
CADデータダウンロード