SYJ512-1GD-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28000691

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード28000691品番SYJ512-1GD-M5
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法グロメット:リード線長さ300mmポート数3ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする