SYJ5120-5L-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28011654

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M5×0.8リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)注文コード28011654品番SYJ5120-5L-M5
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ねじの種類M管接続口径M5×0.8リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする