※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
注文コード
28027571
品番
SYJ514R-5LO-01
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
CADデータダウンロード