SYJ514R-5LOZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28027657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし注文コード28027657品番SYJ514R-5LOZ
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式ノーマルクローズリード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする