SYJ514R-5LZ-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28027876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/8リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)注文コード28027876品番SYJ514R-5LZ-01F
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする