サカタ製作所
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
材質
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/ステンレス
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/ステンレス
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/ステンレス
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(クロメート処理)
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(ラスパート処理)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28037197
品番
010312A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ハイセット1ヶ付属。
用途
重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
材質
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/ステンレス
板厚(mm)
2.5
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
8
質量(kg)
0.21
タイプ
剣先5/16
仕様
ハイセット/ステンレス