曜日別特売
RB-651 PVC軽半長靴 GDジャパン 28043409

RB-651 PVC軽半長靴 GDジャパン 28043409
RB-651 PVC軽半長靴 GDジャパン 28043409
RB-651 PVC軽半長靴 GDジャパン 28043409
RB-651 PVC軽半長靴 GDジャパン 28043409

PVC軽半長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード28043409品番RB-651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。
作業用以外にも普段使いができる一品です。

用途軽作業・園芸・通勤・洗車など形状ハイカット種類作業靴サイズ(cm)28材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約700(26cm)材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする