曜日別特売
RB-621 耐油安全長靴 ショートタイプ GDジャパン 28043838

RB-621 耐油安全長靴 ショートタイプ GDジャパン 28043838
RB-621 耐油安全長靴 ショートタイプ GDジャパン 28043838
RB-621 耐油安全長靴 ショートタイプ GDジャパン 28043838

耐油安全長靴 ショートタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27.5~28
ホワイト
内容量1足注文コード28043838品番RB-621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫なPVCインジェクション式により作られております。
底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。
脱ぎ履きしやすいショートタイプ+カバー付き

用途工場・土木・一般作業用ホワイトサイズ(cm)27.5~28形状ミドルカットサイズ3L種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約680(26cm)機能耐油材質(先芯)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: 水仕事
製造業

履きやすくて水もはいることなくとてもよかった
今後も買いたいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする