RB-078 ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ GDジャパン 28044328

RB-078 ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ GDジャパン 28044328
RB-078 ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ GDジャパン 28044328
RB-078 ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ GDジャパン 28044328
RB-078 ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ GDジャパン 28044328

ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード28044328品番RB-078
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量のEVA素材に合成ゴムを70%配合し、摩耗性や強度、耐熱性を高めた安全長靴になります。

用途工場・土木・一般作業用ブラックサイズ(cm)26.5~27形状ハイカットサイズLL種類セーフティーシューズ材質(アッパー)EVA+合成ゴム材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約440(26cm)機能軽量、摩耗性、耐熱性材質(先芯)樹脂靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28044346
2022-07-27
用途: 雨の日の作業

長靴は重たいイメージがありましたがこの長靴はとても軽くて買って良かったです。作業用で購入しましたが普段用にもう一足買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする