曜日別特売
SYJ5223-5LE-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28048851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSYJ5223-5LE-M5

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径など142種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M5×0.8
注文コード
28048851
品番
SYJ5223-5LE-M5
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする