曜日別特売
SYJ712-5GE-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28107502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード28107502品番SYJ712-5GE-01
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法グロメット:リード線長さ300mmポート数3ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする