曜日別特売
SYJ712-5LOZ-01N 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28108342

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/8リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし注文コード28108342品番SYJ712-5LOZ-01N
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
管接続口径NPT1/8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなしポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする