曜日別特売
SYJ712-5LSE-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28108455

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/8リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)注文コード28108455品番SYJ712-5LSE-01F
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
管接続口径G1/8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類G使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする