シントー水性グランツSI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)J15-85A(淡彩色)注文コード28120549品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢でキレイにあなたの資産を保護。

用途
集合住宅、戸建などの内外装
公共施設などの内外装
物流倉庫、工場などの内外装
J15-85A(淡彩色)種別1液反応硬化形水性アクリルエマルション樹脂塗料主成分1液水性反応硬化型シリコン主な用途アスファルト塗布方法中毛ローラー・はけ使用量0.12~0.15kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20色(マンセル値)5YR8.5/0.5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性Mシーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「スーパーリフレエース」、「ライトリフレ」等つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする