曜日別特売
SYJ7223-5G-N7 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28160027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード28160027品番SYJ7223-5G-N7
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする