曜日別特売
300角 X7 通り芯標識 300角 グリーンクロス 28350623

通り芯標識 300角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容X7
X7
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
内容量1枚注文コード28350623品番300角 X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

通り芯を掲示する表示板です。

用途通り芯標識文字内容X7材質PP板厚さ(mm)1質量(g)70縦(mm)300横(mm)300アズワン品番64-6570-67メーカー商品コード6300000161
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする