曜日別特売
600角 16F 階数表示標識 600角 グリーンクロス 28356065

階数表示標識 600角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容16F
16F
F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F
13F
14F
15F
17F
18F
19F
20F
B1F
B2F
B3F
RF
内容量1枚注文コード28356065品番600角 16F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

階数表示を掲示する表示板です。

用途階数表示標識文字内容16F材質PP板厚さ(mm)1質量(g)280縦(mm)600横(mm)600アズワン品番64-6573-52メーカー商品コード6300000443
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする