曜日別特売
300角 3F/2F ロフト階数表示板 300角 グリーンクロス 28356318

ロフト階数表示板 300角

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容3F/2F
内容量1枚注文コード28356318品番300角 3F/2F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ロフト階数表示を掲示する表示板です。

用途ロフト階数表示標識文字内容3F/2F材質PP板厚さ(mm)1質量(g)70縦(mm)300横(mm)300アズワン品番64-6573-65メーカー商品コード6300000456
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28356309
2019-08-13
用途: LEDへの交換時
不動産業

階段照明をLEDに交換したら照明カバーに階数表示がなく(業者の不手際)購入せざるを得なくなったが、わかりやすくなって結果オーライかな。両面粘着テープで設置するため穴はいらなかった。

対象商品 : 28356309
2019-04-12
用途: 屋外階段の階数表示の交換用
不動産業

柔らかいスチレンボードにシルク印刷です。シールではないので耐久性はありそうです。四隅に釘穴があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする