グリーンクロス
ロフト階数表示板 450角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
文字内容
7F/6F
B2F/B3F
B1F/B2F
1F/B1F
2F/1F
3F/2F
4F/3F
5F/4F
6F/5F
7F/6F
8F/7F
9F/8F
10F/9F
11F/10F
12F/11F
13F/12F
14F/13F
15F/14F
16F/15F
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28356747
品番
450角 7F/6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ロフト階数表示を掲示する表示板です。
用途
ロフト階数表示標識
文字内容
7F/6F
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
150
縦(mm)
450
横(mm)
450
アズワン品番
64-6573-87
メーカー商品コード
6300000478
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る