グリーンクロス
クレーン標識 450角
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
文字内容
西
東
西
南
北
東西南北
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28357474
品番
450角 西
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
方位を掲示する表示板です。
用途
クレーン標識
文字内容
西
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
150
縦(mm)
450
横(mm)
450
アズワン品番
64-6574-22
メーカー商品コード
6300000512
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
クレーン標識 通常&天井取付
参考になった