曜日別特売
A 階段表示板 グリーンクロス 28357675

階段表示板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
文字内容A
内容量1枚注文コード28357675品番A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

階段表示を掲示する表示板です。

用途階段表示板標識文字内容A材質PP板厚さ(mm)1質量(g)150縦(mm)300横(mm)450アズワン品番64-6574-31メーカー商品コード6300000521
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする