グリーンクロス
階段表示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
文字内容
無地
A
B
C
無地
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28357736
品番
無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
階段表示を掲示する表示板です。
用途
階段表示板標識
文字内容
無地
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
150
縦(mm)
300
横(mm)
450
アズワン品番
64-6574-34
メーカー商品コード
6300000524
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。