神東塗料
スイセイユカトップAU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
F-12アーモンドグリーン
F-10フォレストグリーン
F-11グラスグリーン
F-14レンガ
F-16ライトブラウン
F-17サンドベージュ
F-19モスグレー
F-20フレッシュグリーン
F-21ライトグレー
F-22キャラメルベージュ
F-23リーフグリーン
F-24ブルーグレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(15kg)
注文コード
28370406
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途
一般工場、機械工場、倉庫などの床面。
事務所、学校、病院などの床、廊下。
集合住宅等の開放廊下、屋外通路。
色
F-12アーモンドグリーン
規格
JIS K 5970
主成分
2液形水性エポキシ樹脂塗料
主な用途
床、倉庫、工場
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.12~0.15kg/m2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310