機能+寸法
ブロードウォッチ
ナイトビジョン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28505410
品番
TLSN-TF-A1080P
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
赤外線照射により夜間でも撮影可能
メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能
5倍までズーム可能
解像度
写真:10MP
動画:1080P
用途
不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視
幅(mm)
160
高さ(mm)
60
質量(g)
205
奥行(mm)
50
倍率(倍)
5
電源(DC-V)
5/1A(USB電源)
ズーム
5倍(デジタルズーム)
LCD仕様
1.6インチ
音声録音
無し
バッテリー容量(mAh)
3800
再生時機能
あり
防水保護等級
IP54相当
遠赤外線機能
照射:7段階
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。