曜日別特売
CT0300-00600 シールドカップ ダイヘン 28507354

シールドカップ

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード28507354品番CT0300-00600
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
電流(A)30全長(mm)22直径(Φmm)20主な適合トーチDPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75391793
2016-05-13
用途: ステンレス切断
運輸・通信業

メーカー供給終了の部品が手軽に手に入り大変助かりました。

対象商品 : 75391793
2015-11-27
用途: プラズマ切断機のメンテ
神港精機株式会社

手持ち機材がかなり古い機種ながら
本品入手出来て大いに助かりました
今後も必要に応じて購入

対象商品 : 75391793
2016-01-13
用途: プラズマカットに
サービス業

こういった部品も簡単に入手できるので大変ありがたいです。重宝してます モノタロウ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする