曜日別特売
H17D00 パワーケーブル ダイヘン 28507379

パワーケーブル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
長さ(m)4
定格電流(A)150
内容量1セット(3本)注文コード28507379品番H17D00
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
長さ(m)4適合AW-17、AWF-9、AWF-17、AWP-17、AWF-1541、AWG-1501、AW-17(8)、AWF-9(8)、AWF-17(8)、AWP-17(8)、AWX-17、AWF-1581定格電流(A)150仕様空冷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75391626
2024-02-17
用途: 溶接作業
iron works HYOTORA製造業

ダイヘンの純正の物なので、安心して使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 75391601
2020-12-21
用途: ダイヘンのTIG溶接機用

ダイヘンのTIG溶接機に使用していたパワーケーブルが損傷したために交換しました。納品も早く、当然全く問題無く使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする