曜日別特売
U2626M02 ライナー ダイヘン 28507659

ライナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5本)主な適合トーチWTCL-3501、WTCL-3502、WTCL-3503、WTCLF-3503、WTCL-3504、WTCL-3512、WTCL-3513、WTCL-5001、WTCL-5002注文コード28507659品番U2626M02
参考基準価格(税別)¥23,850販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
主な適合トーチWTCL-3501、WTCL-3502、WTCL-3503、WTCLF-3503、WTCL-3504、WTCL-3512、WTCL-3513、WTCL-5001、WTCL-5002長さ(m)6内径(mm)2外径(mm)5.2ワイヤー径(Φmm)1.4~1.6チューブ色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする