デビカ
なわとびの達人
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブルー
パープル
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28509944
品番
103575
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
跳びやすさにこだわったなわとび。ウエイト入りのグリップで回転が安定。ロープの長さ調整もでき、保護チューブが付いているのでロープが切れにくい。
用途
なわとび
材質
(ロープ・保護チューブ)PVC/(グリップ)PP/(おもり)スチール・PVC/(回転体)PE/(なまえシール)紙
色
ブラック
質量(g)
118
全長(cm)
270