デビカ
イクモク 木製知育パズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
28510048
品番
113012
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
遊びながら楽しく学べる、木の温もりを感じるパズル
用途
パズル
材質
(本体)シナベニア・MDF/(中紙)紙
質量(g)
235
内容
日本地図
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×5×224
適合年齢(歳)
6~