曜日別特売
043506 図書館ブックフィルム デビカ 28510267

図書館ブックフィルム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(460mm×2m)
内容量1巻(460mm×2m)注文コード28510267品番043506
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

大切な本や教科書などをキズや汚れから守ります。UVカット仕様

用途ブックフィルム材質(フィルム)PP/(接着剤)エマルジョン系/(裏紙)白上質紙幅(mm)460サイズA3質量(g)147タイプロールテープ長さ(m)2フィルム厚さ(μm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: ファイルの背表紙補修

5㎝幅のチューブファイルの背表紙のビニール部分が劣化してしまい、パリパリになって砕けてしまったので、背表紙をこちらのテープで貼り付けたらちょうど良く、綺麗に補修出来ました。他のファイルに並べてみればやはり光沢感はあるのですが、凄く違和感、という程にはならないのでまたリピートしようかと思いあます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする