曜日別特売
BX018PU おどうぐばこ クツワ 28511195

BX018PU おどうぐばこ クツワ 28511195
BX018PU おどうぐばこ クツワ 28511195

おどうぐばこ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
パープル
内容量1個注文コード28511195品番BX018PU
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

学校机にピッタリなおどうぐばこ!フタと本体の色が違うので入れる物を仕分けられる!
スタッキング可能
フタにA4サイズ、本体にB5サイズが収納可能

用途おどうぐ箱付属品名前シール材質PPパープル質量(g)390収納サイズフタ:A4/本体:B5本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)60×290×315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする