デビカ
地震番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(4個)
1セット(6個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×3×65
(1個)30×3×30
(1個)25×3×25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28511606
品番
703831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
用途
耐震マット
種別
耐震マット
材質
(本体)ポリウレタン樹脂
質量(g)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×3×65
注意
※底面が平らでないものには、使用しないで下さい。