曜日別特売
AJCJB09L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 28512236

単体

AJCJB09L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 28512236
AJCJB09L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 28512236
AJCJB09L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 28512236
AJCJB09L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 28512236
AJCJB09L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 28512236

RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード28512236品番AJCJB09L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

磁気のちからを着る
一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。
肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進。
コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。
コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。
体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く杢グレーサイズL混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6袖丈(cm)約23裾幅(cm)約54適応身長(cm)約175~185身幅(cm)約56医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00004000適応胸囲(cm)約96~104身丈(cm)約72使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※洗濯ネットをご使用ください。
※蛍光増白剤配合洗剤は使用しないでください。
※濃色と白・淡色物は分けて洗ってください。
※濡れたまま放置しないでください。
※形を整えて陰干ししてください。
※タンブル乾燥はしないでください。
※素材の特性上、着用中の摩擦や洗濯により毛羽立ちや毛玉が発生することがありますのでご注意ください。
※磁石部分およびプリント部分にはアイロンをあてないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする