曜日別特売
- 耐油手袋 スーパーソフトR 10双組 ミエローブ 28512349

耐油手袋 スーパーソフトR 10双組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
バイオレット
内容量1組(10双)注文コード28512349品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐油性機能を持たせた裏布付オールコート手袋。手にやさしい3つの効果で作業快適。
塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。
塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。
裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。日本国内で生産。
サイズによって色が違います。

用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質樹脂部:塩化ビニール 原手:綿バイオレットサイズM質量(g)45入数(双)10機能耐油、柔軟性、抗菌・抗カビ、消臭全長(cm)25中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする