GE-735-56-07 クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520530

GE-735-56-07 クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520530
GE-735-56-07 クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520530
GE-735-56-07 クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520530
GE-735-56-07 クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520530
GE-735-56-07 クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520530

クールフェミニンツナギ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(号)7
ピスタチオグリーン
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード28520530品番GE-735-56-07
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

速乾性がある夏素材でムレを軽減するベンチレーションメッシュを多数用いた女性のための夏専用ツナギです。
ヒップオープン機能もあります。
女性らしいくすみカラーです。

仕様(コイルファスナー)前立て・胸ポケット・ヒップオープン種別半袖つなぎピスタチオグリーンサイズ(号)7混率(%)ポリエステル80/綿20股下(cm)67ウエスト(cm)90肩幅(cm)40袖丈(cm)21着丈(cm)44バスト(cm)98適応身長(cm)155-160生地性能速乾性袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28520444
2023-09-15
用途: 園芸作業
農・林・水産業

サラリとした素材でストレッチが効いているので、楽に着られ活動しやすいです。
真夏でも熱がこもらず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする