GE-690-43-3L ベーシックサロペット GRACE ENGINEER’S 28520749

GE-690-43-3L ベーシックサロペット GRACE ENGINEER’S 28520749
GE-690-43-3L ベーシックサロペット GRACE ENGINEER’S 28520749
GE-690-43-3L ベーシックサロペット GRACE ENGINEER’S 28520749
GE-690-43-3L ベーシックサロペット GRACE ENGINEER’S 28520749

ベーシックサロペット

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
ワンウォッシュ
内容量1着注文コード28520749品番GE-690-43-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600

綿100%デニム生地で作られたベーシックなサロペットです。
スマートフォン用のポケットや、合わせるトップスによって着こなしの幅を広げられるウエストアジャスター機能があります。
サイズも豊富なのでジェンダーレスに着こなせるサロペットです。

種別オーバーオールワンウォッシュサイズ3L混率(%)綿100股下(cm)78ウエスト(cm)104適応身長(cm)182-187
注意
※こちらの商品は、特殊な洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度やユーズド加工度合いにバラつきがございます。
あらかじめご了承お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 休日等の軽作業。
農・林・水産業

生地、デザイン、機能は良いと思います。但し、肩紐のバックル(金具部分)が脆弱過ぎます。

1が参考にしています
対象商品 : 28520724
2025-09-20
用途: 自動車整備
株式会社モト・スパジオ自動車・二輪車・自転車関連業

デニム地ですが生地が薄く、少し引っ張られる姿勢になると、すぐ破れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする