曜日別特売
GE-584-19-L 綿麻ストライプサロペット GRACE ENGINEER’S 28520934

GE-584-19-L 綿麻ストライプサロペット GRACE ENGINEER’S 28520934
GE-584-19-L 綿麻ストライプサロペット GRACE ENGINEER’S 28520934
GE-584-19-L 綿麻ストライプサロペット GRACE ENGINEER’S 28520934
GE-584-19-L 綿麻ストライプサロペット GRACE ENGINEER’S 28520934
GE-584-19-L 綿麻ストライプサロペット GRACE ENGINEER’S 28520934

綿麻ストライプサロペット

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
ヒッコリー
内容量1着注文コード28520934品番GE-584-19-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

コットンとリネンの夏用サロペットです。
肌触りと快適さを兼ね備えた着心地に、細目に仕上げたヒッコリー柄のデザインとなっております。

仕様(コイルファスナー)胸ポケット・パンツ前立て・パンツ右脇種別オーバーオールヒッコリーサイズL混率(%)綿75/麻25股下(cm)76ウエスト(cm)96適応身長(cm)172-177
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28521047
2023-08-07
用途: 仕事用
髙橋 カーメンテナンス

在庫アリで注文すると欠品中にいつもなるなんでなのかな

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする