ECAT-055HM【ワケあり】 リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ055H(残量表示有・無) エクシア 28524276

リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ055H(残量表示有・無)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本対応機種LBP664C/LBP662C/LBP661Cマゼンタ注文コード28524276品番ECAT-055HM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)アウトレット
¥14,9007,198

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

適合メーカーCANON対応機種LBP664C/LBP662C/LBP661C種別リサイクル印字枚数5900枚グリーン購入法適合特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。マゼンタ適合規格E&Qマーク商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※残量表示非対応モデル(ECAT-055HK/HC/HM/HY)はMF745Cdw/MF743Cdw/MF741Cdwには対応しておりません。
※残量表示非対応モデル(ECAT-055HK/HC/HM/HY)はエラー解除操作が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする