BM-6085E【ワケあり】 バスマット アイリスオーヤマ 28524897

BM-6085E【ワケあり】 バスマット アイリスオーヤマ 28524897
BM-6085E【ワケあり】 バスマット アイリスオーヤマ 28524897
BM-6085E【ワケあり】 バスマット アイリスオーヤマ 28524897

バスマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28524897
品番
BM-6085E【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×600×20
耐熱温度(℃)
60
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする