曜日別特売
120-60 ミドルローラー SORA TSオリジナル(高翔産業) 28525886

※サンプル画像

120-60 ミドルローラー SORA TSオリジナル(高翔産業) 28525886
120-60 ミドルローラー SORA TSオリジナル(高翔産業) 28525886

ミドルローラー SORA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード28525886品番120-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

毛抜けがほとんどなく耐溶剤性抜群!
水系・溶剤系、双方の塗料に対応できる
ポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ !
SORAのイメージ・スカイブルーボディです。

用途
一般・多用途
適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)26主な用途一般・多用途ローラーサイズ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする