曜日別特売
110-64 ワンタッチローラー バイオレット TSオリジナル(高翔産業) 28525974

※サンプル画像

110-64 ワンタッチローラー バイオレット TSオリジナル(高翔産業) 28525974
110-64 ワンタッチローラー バイオレット TSオリジナル(高翔産業) 28525974
110-64 ワンタッチローラー バイオレット TSオリジナル(高翔産業) 28525974

ワンタッチローラー バイオレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
タイプ長毛
毛丈(mm)23
内容量1袋(5本)注文コード28525974品番110-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

PP芯に高級品質の羊毛を使用したローラー!
外径が大きい為、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。

用途
粗面・多量塗布用
適合溶剤:◎(強溶剤:〇、弱溶剤:◎)、アクリル:◎寸法(mm)175タイプ長毛毛丈(mm)23材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)42ローラーサイズ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする