※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
長柄平場ゴムローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)
300
130
300
250
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28527040
品番
185-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
広範囲のローラー掛けに!
重みのあるローラに長柄を付けました。
広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途
シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ
クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ
全長(mm)
1000
質量(kg)
30
タイプ
ベアリング入
ローラー幅(mm)
300
ローラー外径(Φmm)
150