タイヨーマークポリ規格袋(厚み25ミクロン)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(12000枚)
幅(mm)100
高さ(mm)190
入数(枚)12000(100枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
12000(100枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
12000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
6000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
4000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
3000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
2000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
1500(100枚外袋入り、500枚化粧箱入り)
1000(100枚外袋入り、500枚化粧箱入り)
内容量1箱(12000枚)注文コード28527163品番S148321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途食品用、保存用材質LLDPE厚さ(mm)0.025幅(mm)100高さ(mm)190適合規格食品衛生法適合透明サイズNO5種類平袋入数(枚)12000(100枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28527276
2023-06-02
用途: 商品梱包用
株式会社マリッサワールドトレーディング卸売・小売業

丈夫なナイロン袋でいつも商品を梱包するのに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする