曜日別特売
S021870 タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 28527407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
幅(mm)500
高さ(mm)700
入数(枚)1000(50枚外袋入り)
1000(50枚外袋入り)
24000(100枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
16000(100枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
16000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
10000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
8000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
内容量1箱(1000枚)注文コード28527407品番S021870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途食品用、保存用材質LLDPE厚さ(mm)0.03幅(mm)500高さ(mm)700適合規格食品衛生法適合透明サイズNO50種類平袋入数(枚)1000(50枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする