※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマークポリ規格袋(厚み60ミクロン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(6000枚)
1箱(6000枚)
1箱(4000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1500枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
1箱(3000枚)
幅(mm)
120
120
150
230
280
340
460
130
180
200
260
300
360
380
400
高さ(mm)
230
230
250
340
410
480
600
270
300
380
450
500
530
550
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
28527608
品番
S000130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
120
高さ(mm)
230
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
NO7
種類
平袋
入数(枚)
6000(50枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応