曜日別特売
870-48 ブリキペール缶8L TSオリジナル(高翔産業) 28527986

※サンプル画像

ブリキペール缶8L

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード28527986品番870-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。

材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28527986
2025-09-22
用途: 廃油容器
飲食業

20Lのペール缶に油を入れると女性では腰の高さまであげるのが難しかったので、こちらのサイズがあって助かりました。フタもしっかりしてて漏れる心配もありませんでした。

2024-03-27
用途: 洗い缶
建設業・工事業

シール屋です
洗い缶で使ってます。間口広くて洗いやすい、密閉できてシンナーの減りと、臭いも軽減
気に入ってます。

7が参考にしています
対象商品 : 28527986
2023-10-27
用途: 米びつとして使用してます

食品保管用ではありませんが、中に厚手のビニール袋を入れて、米びつ代わりに使っています。
遮光できるし、蓋がしっかり閉まるから気に入っています。
取っ手が付いているのも便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 28527986
2023-10-25
用途: 防水作業のトルエン入れ
KAIシーリング建設業・工事業

防水作業でトルエンを使います。
蓋がしっかり閉められるので匂わなくて助かりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする